!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TROUSSE COMBINÉE, SS FIL, 18 V, 5 AH, 2 OUTILS, COMPREND MARTEAU PERFORATEUR/VISSEUSE À PERCUSSION

TROUSSE COMBINÉE, SS FIL, 18 V, 5 AH, 2 OUTILS, COMPREND MARTEAU PERFORATEUR/VISSEUSE À PERCUSSION

MILWAUKEE

TROUSSE COMBINÉE, SS FIL, 18 V, 5 AH, 2 OUTILS, COMPREND MARTEAU PERFORATEUR/VISSEUSE À PERCUSSION close
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
TROUSSE COMBINÉE, SS FIL, 18 V, 5 AH, 2 OUTILS, COMPREND MARTEAU PERFORATEUR/VISSEUSE À PERCUSSION

TROUSSE COMBINÉE, SS FIL, 18 V, 5 AH, 2 OUTILS, COMPREND MARTEAU PERFORATEUR/VISSEUSE À PERCUSSION

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $766.73 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses
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
  • N° article MTL3697-22
  • N° de modèle du manufacturier 3697-22
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112703
  • PAGE DU CATALOGUE # 235
  • Poids à l’expédition 8.1 lb

Informations sur le produit

Cette trousse combinée de deux outils sans fil M18 fonctionne avec une batterie de 18 V d’une capacité de 5 Ah. Elle comprend un marteau perforateur de ½ po avec un couple de 1 400 po-lb et une visseuse à percussion hexagonale de ¼ po avec un couple de 2 000 po-lb. La trousse est dotée de deux batteries Redlithium XC5.0, d’un chargeur multitension, d’une poignée latérale, de deux attaches pour ceinture et d’un étui moulé antichocs.

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse combinée sans fil
  • Tension (V)18 V
  • Nb d'outils2
  • Comprend(2) pinces pour ceinture, (2) bloc-batterie M18 REDLITHIUM XC5.0, chargeur multi-tension M18 et M12, poignée latérale
  • SérieM18
  • Nombre de piles incluses2
  • Série de la batterieM18 REDLITHIUM
  • Chargeur inclusOui
  • Perceuses inclusesPerceuse à percussion 1/2 po
  • Autres outils et accessoires(1) chargeur multi-tension M18 et M12 (48-59-1812), (2) bloc-batterie M18 REDLITHIUM XC5.0 à capacité étendue (48-11-1850)
  • PerceuseMTL2904-20
  • Perceuse - classeHaute qualité
  • Taille de prise1/4 po, 1/2 po
  • Perceuse à percussion - coups-minute33 000 coups/mn
  • Perceuse à percussion - classeHaute qualité
  • Visseuse à chocs794JK8
  • Système de suivi de l'outilNon
  • Outils sans fil inclus Perceuse à percussion, visseuse à chocs
  • Source d'alimentation Sans fil
  • Capacité de la batterie 5 Ah
  • Marque de l'outil Milwaukee
  • Batterie incluse MTL48-11-1850
  • Numéro de modèle de batterie 48-11-1850
  • Chargeur MTL48-59-1812
  • Contenu de la trousse d'outil sans fil (2) outils seuls, (1) poignée latérale, (2) batteries, (1) chargeur, (1) étui de transport
  • Outils de fixation inclus Visseuse à percussion hexagonale 1/4 po (2 000 po-lb)
  • Coffre inclus (1) boîtier de transport
  • Perceuse - taille de mandrin 1/2 po
  • Perceuse - couple maximal 1 400 po-lb
  • Perceuse à percussion 794JK6
  • Perceuse à percussion - taille de mandrin 1/2 po
  • Perceuse à percussion - couple maximal 1 400 po-lb
  • Visseuse à chocs - plage de couple 2 000 po-lb
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses