!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISTRIBUTEUR DE BOUCHON D'OREILLE, JETABLES, MOUSSE, M, BALLE, 33 DB, FILAIRES, ENROULABLES, 150 PR

DISTRIBUTEUR DE BOUCHON D'OREILLE, JETABLES, MOUSSE, M, BALLE, 33 DB, FILAIRES, ENROULABLES, 150 PR

MOLDEX

DISTRIBUTEUR DE BOUCHON D'OREILLE, JETABLES, MOUSSE, M, BALLE, 33 DB, FILAIRES, ENROULABLES, 150 PR close
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
DISTRIBUTEUR DE BOUCHON D'OREILLE, JETABLES, MOUSSE, M, BALLE, 33 DB, FILAIRES, ENROULABLES, 150 PR

DISTRIBUTEUR DE BOUCHON D'OREILLE, JETABLES, MOUSSE, M, BALLE, 33 DB, FILAIRES, ENROULABLES, 150 PR

MOLDEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $106.46 / CHAQUE
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
  • N° article MDX6880
  • N° de modèle du manufacturier 6880
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.0 lb

Informations sur le produit

Les bouchons d'oreille Plugstation de SparkPlugs sont fabriqués en mousse et sont multicolores. Ils sont dotés d'un cordon en plastique pourpre et d'un insert enroulable pour les bouchons d'oreille jetables filaires. Le bouchon d'oreille moyen a un taux de réduction du bruit de 33 décibels et répond aux normes CSA. Il y a 150 paires, chacune dans un sac en plastique.

Spécifications techniques

  • ArticleDistributeur de bouchons à oreilles rempli
  • Méthode d'insertionDérouler
  • Forme de bouchon d'oreilleConique
  • Options de cordonÀ cordon
  • Largeur hors tout6 po
  • Taille des bouchons d'oreillesM
  • Style de montage du distributeurMur
  • RechargeableNon
  • Couleur de rubanMauve
  • Type d'emballage - paire de bouchons d'oreilleSac en plastique
  • Matériau de rubanComposé sans PVC, caoutchouté flexible, sans halogène
  • À utiliser avecBouchons d'oreilles
  • Nb de paires par paquet150
  • Taux de réduction du bruit 33 dB
  • Réutilisabilité Jetable
  • Couleur de bouchon d'oreille Multicolore
  • Profondeur hors tout 13 1/2 po
  • Hauteur hors tout 6 po
  • Capacité (paires de bouchons d'oreilles) 150 paires
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Matériau du bouchon d'oreille Mousse
  • Emballage des bouchons d'oreilles Boîte en vrac
  • Normes ANSI S3.19-1974
  • Style de couvercle du distributeur Ouvert
  • Comprend Support de montage, matériel
  • Série SparkPlugs