Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce distributeur de bouchons d'oreille Pura-Fit avec recharge contient des bouchons d'oreille de taille moyenne en mousse et de couleur verte. Il dispose d'une insertion enroulante pour un cordon jetable en plastique de couleur violette. Le distributeur ouvert à montage mural mesure 6X6X12½ pouces avec deux trous de fixation et un entraxe de 4 35/64 pouces. Chaque sac contient 150 paires de bouchons d'oreille.
Spécifications techniques
ArticleDistributeur de bouchons à oreilles rempli
Méthode d'insertionDérouler
Forme de bouchon d'oreilleConique
Options de cordonÀ cordon
Largeur hors tout6 po
Taille des bouchons d'oreillesM
Style de montage du distributeurMur
RechargeableNon
Couleur de rubanMauve
Type d'emballage - paire de bouchons d'oreilleSac en plastique
Matériau de rubanComposé sans PVC, caoutchouté flexible, sans halogène
À utiliser avecBouchons d'oreilles
Nb de paires par paquet150
Taux de réduction du bruit33 dB
RéutilisabilitéJetable
Couleur de bouchon d'oreilleVert
Profondeur hors tout12 1/2 po
Hauteur hors tout6 po
Capacité (paires de bouchons d'oreilles)150 paires
Détectable par détecteur de métalNon
Matériau du bouchon d'oreilleMousse
Emballage des bouchons d'oreillesBoîte en vrac
NormesANSI S3.19-1974
Style de couvercle du distributeurOuvert
ComprendSupport de montage, matériel
SériePura-Fit
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca