!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENROULEUR DE RALLONGES, LAMPE À MAIN, CORDON RÉTRACTABLE 20 PI, 18 AWG, LAMPE 75 W

ENROULEUR DE RALLONGES, LAMPE À MAIN, CORDON RÉTRACTABLE 20 PI, 18 AWG, LAMPE 75 W

LUMAPRO

ENROULEUR DE RALLONGES, LAMPE À MAIN, CORDON RÉTRACTABLE 20 PI, 18 AWG, LAMPE 75 W close
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
ENROULEUR DE RALLONGES, LAMPE À MAIN, CORDON RÉTRACTABLE 20 PI, 18 AWG, LAMPE 75 W

ENROULEUR DE RALLONGES, LAMPE À MAIN, CORDON RÉTRACTABLE 20 PI, 18 AWG, LAMPE 75 W

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $94.82 / CHAQUE
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
  • N° article GGE1A135
  • N° de modèle du manufacturier 1A135
  • N° de classification normalisée des produits et services 24141707
  • PAGE DU CATALOGUE # 99
  • Poids à l’expédition 4.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnrouleur de rallonge avec lampe à main
  • Watts de lampe75 W
  • Longueur du cordon rétractable20 pi
  • Intensité max. (A)7 A
  • Désignation commercialeSVT
  • Configuration de l'extrémité du câble d'alimentationNEMA 5-15P
  • Couleur de dévidoirJaune
  • Longueur du cordon d'alimentation20 po
  • Matériau de dévidoirABS
  • Largeur de dévidoir2 1/2 po
  • Largeur hors tout2 1/2 po
  • Cote de bague collectrice20 A
  • Lampes de remplacement2CUX7
  • NormesUL (E38671)
  • Extrémité de cordon Lampe à incandescence avec prise
  • Tension (V) 120 VCA
  • Taille de fil 18 AWG
  • Couleur de cordon Jaune
  • Configuration de l'extrémité du câble escamotable NEMA 5-15R
  • Fixation de la lampe baladeuse Crochet
  • Nb de conducteurs 3
  • Extrémité du cordon d'alimentation Prise avec mise à la terre
  • Diamètre de dévidoir 6 po
  • Hauteur hors tout 7 1/2 po
  • Protège-lampe Métal
  • Nb de sorties 1
  • Caractéristiques spéciales Disjoncteur
  • Comprend Matériel de montage