!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENROUL CORDON RÉTRACTABLE, DISJONCTEUR, ACIER, 12/3, 4 PRISES DE COURANT, 15A, 125 V CA

ENROUL CORDON RÉTRACTABLE, DISJONCTEUR, ACIER, 12/3, 4 PRISES DE COURANT, 15A, 125 V CA

ALERT

ENROUL CORDON RÉTRACTABLE, DISJONCTEUR, ACIER, 12/3, 4 PRISES DE COURANT, 15A, 125 V CA close
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
ENROUL CORDON RÉTRACTABLE, DISJONCTEUR, ACIER, 12/3, 4 PRISES DE COURANT, 15A, 125 V CA

ENROUL CORDON RÉTRACTABLE, DISJONCTEUR, ACIER, 12/3, 4 PRISES DE COURANT, 15A, 125 V CA

ALERT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $236.64 / CHAQUE
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
  • N° article ALT5020TF4C
  • N° de modèle du manufacturier 5020TF4C
  • N° de classification normalisée des produits et services 24141707
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBobines de cordon
  • Tension (V)125 V CA
  • Longueur du cordon rétractable20 pi
  • Intensité max. (A)15 A
  • Couleur de cordonNoir
  • Nb de sorties4
  • Fixation du dévidoirPlafond, mur
  • Classement de boîtierNEMA 5-20R
  • NormescULus
  • Mode de renvidage Rappel par ressort
  • Extrémité de cordon Connecteur à 4 prises
  • Couleur de dévidoir Noir
  • Taille de fil 12/3 AWG
  • Désignation commerciale SJTOW
  • Endroit d'utilisation Intérieur
  • Matériau de dévidoir Acier à revêtement en poudre
  • Comprend Matériel pour montage mural ou au plafond, quatre (4) prises de terre NEMA 5-20R
  • Cordon inclus Oui