!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENROULEUR DE RALLONGES, CORDON RÉTRACTABLE 80 PI, 14 AWG, FICHE DDFT, NEMA 5-15R

ENROULEUR DE RALLONGES, CORDON RÉTRACTABLE 80 PI, 14 AWG, FICHE DDFT, NEMA 5-15R

LUMAPRO

ENROULEUR DE RALLONGES, CORDON RÉTRACTABLE 80 PI, 14 AWG, FICHE DDFT, NEMA 5-15R close
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
ENROULEUR DE RALLONGES, CORDON RÉTRACTABLE 80 PI, 14 AWG, FICHE DDFT, NEMA 5-15R

ENROULEUR DE RALLONGES, CORDON RÉTRACTABLE 80 PI, 14 AWG, FICHE DDFT, NEMA 5-15R

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $260.77 / CHAQUE
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
  • N° article EBP2YKR7
  • N° de modèle du manufacturier 2YKR7
  • N° de classification normalisée des produits et services 26121635
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 13.95 lb

Informations sur le produit

Ce dévidoir de rallonge est en acier. Il comprend un disjoncteur. De plus, il répond aux normes cULus. Il a un cordon jaune qui mesure 80 pi. Il a également un fil 14 AWG.

Spécifications techniques

  • ArticleEnrouleur de rallonges
  • Tension (V)120 VCA
  • Longueur du cordon rétractable80 pi
  • Intensité max. (A)10 A
  • Couleur de cordonJaune
  • Configuration de l'extrémité du câble d'alimentationNEMA 5-15R
  • Nb de conducteurs3
  • Nb de sorties4
  • Extrémité du cordon d'alimentationPrise DDFT
  • Fixation du dévidoirNon-monté/manuel
  • Température nominale-10 Degrees F à 140 Degrees F
  • Largeur hors tout7 3/4 po
  • Classement de boîtierNon classé
  • NormescULus
  • Caractéristiques spécialesDisjoncteur
  • Mode de renvidage Commande manuelle
  • Extrémité de cordon Prise quadruple sur dévidoir
  • Couleur de dévidoir Jaune
  • Taille de fil 14 AWG
  • Configuration de l'extrémité du câble escamotable NEMA 5-15P
  • Désignation commerciale SJTW
  • Méthode de tension Aucune
  • Longueur du cordon d'alimentation 80 pi
  • Endroit d'utilisation Intérieur
  • Matériau de dévidoir Acier
  • Hauteur hors tout 13 1/2 po
  • Profondeur hors tout 9 po
  • Comprend Disjoncteur
  • Cordon inclus Oui