!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENROULEUR DE RALLONGES, PRISE MISE À LA TERRE, NEMA 5-15P, 1 CONNECTEUR, NEMA 5-15R, ROUGE/NOIR

ENROULEUR DE RALLONGES, PRISE MISE À LA TERRE, NEMA 5-15P, 1 CONNECTEUR, NEMA 5-15R, ROUGE/NOIR

REELCRAFT

ENROULEUR DE RALLONGES, PRISE MISE À LA TERRE, NEMA 5-15P, 1 CONNECTEUR, NEMA 5-15R, ROUGE/NOIR close
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
ENROULEUR DE RALLONGES, PRISE MISE À LA TERRE, NEMA 5-15P, 1 CONNECTEUR, NEMA 5-15R, ROUGE/NOIR

ENROULEUR DE RALLONGES, PRISE MISE À LA TERRE, NEMA 5-15P, 1 CONNECTEUR, NEMA 5-15R, ROUGE/NOIR

REELCRAFT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,025.08 / CHAQUE
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
  • N° article RLCL4050-163-3
  • N° de modèle du manufacturier L 4050 163 3
  • N° de classification normalisée des produits et services 26121635
  • PAGE DU CATALOGUE # 100
  • Poids à l’expédition 26.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnrouleur de rallonges
  • Tension (V)120 VCA
  • Longueur du cordon rétractable50 pi
  • Intensité max. (A)13 A
  • Couleur de cordonNoir
  • Configuration de l'extrémité du câble d'alimentationNEMA 5-15P
  • Nb de conducteurs3
  • Nb de sorties1
  • Endroit d'utilisationIntérieur
  • Matériau de dévidoirAcier
  • Hauteur hors tout13 1/4 po
  • Profondeur hors tout9 3/8 po
  • Cote de bague collectrice13
  • NormesCSA, UL
  • Mode de renvidage Rappel par ressort
  • Extrémité de cordon Connecteur simple
  • Couleur de dévidoir Rouge
  • Taille de fil 16 AWG
  • Configuration de l'extrémité du câble escamotable NEMA 5-15R
  • Désignation commerciale SJTOW
  • Méthode de tension Verrou à cliquet
  • Extrémité du cordon d'alimentation Prise avec mise à la terre
  • Fixation du dévidoir Plafond, mur ou établi
  • Température nominale 0 Degrees F-125 Degrees F
  • Largeur hors tout 12 5/8 po
  • Classement de boîtier Non classé
  • Comprend Réceptacle unique
  • Cordon inclus Oui