Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce dévidoir de rallonge est en plastique. De plus, il répond aux normes cETLus. Il a un cordon jaune qui mesure 4 pi (cordon d'alimentation) et 50 pi (cordon rétractable). Il a également un fil 14 AWG.
Spécifications techniques
ArticleEnrouleur de rallonges
Tension (V)125 V CA
Longueur du cordon rétractable50 pi
Intensité max. (A)13 A
Couleur de cordonJaune
Configuration de l'extrémité du câble d'alimentationNEMA 5-15P
Nb de conducteurs3
Nb de sorties3
Extrémité du cordon d'alimentationPrise avec mise à la terre
Matériau de dévidoirPlastique
Hauteur hors tout13 3/4 po
Profondeur hors tout7 po
Cote de bague collectrice13 A à 125 V
Cordon inclusOui
Mode de renvidageRappel par ressort
Extrémité de cordonConnecteur à 3 prises
Couleur de dévidoirJaune
Taille de fil14 AWG
Configuration de l'extrémité du câble escamotableNEMA 5-15R
Désignation commercialeSJTOW
Méthode de tensionVerrou à cliquet
Longueur du cordon d'alimentation4 pi
Endroit d'utilisationIntérieur
Température nominale-58 Degrees F à 221 Degrees F
Largeur hors tout16 7/8 po
Classement de boîtierNon classé
NormescETLus
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 205,47 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 1 165,18 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: