!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENROULEUR DE RALLONGES, RÉTRACTABLE 40 PI, 14 AWG, PRISE MISE À LA TERRE, NEMA 5-15R

ENROULEUR DE RALLONGES, RÉTRACTABLE 40 PI, 14 AWG, PRISE MISE À LA TERRE, NEMA 5-15R

LUMAPRO

ENROULEUR DE RALLONGES, RÉTRACTABLE 40 PI, 14 AWG, PRISE MISE À LA TERRE, NEMA 5-15R close
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
ENROULEUR DE RALLONGES, RÉTRACTABLE 40 PI, 14 AWG, PRISE MISE À LA TERRE, NEMA 5-15R

ENROULEUR DE RALLONGES, RÉTRACTABLE 40 PI, 14 AWG, PRISE MISE À LA TERRE, NEMA 5-15R

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $191.81 / CHAQUE
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
  • N° article GGE2YKR4
  • N° de modèle du manufacturier 2YKR4
  • N° de classification normalisée des produits et services 26121536
  • PAGE DU CATALOGUE # 99
  • Poids à l’expédition 6.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnrouleur de rallonges
  • Tension (V)120 VCA
  • Longueur du cordon rétractable40 pi
  • Intensité max. (A)13 A
  • Couleur de cordonJaune
  • Configuration de l'extrémité du câble d'alimentationNEMA 5-15R
  • Nb de conducteurs3
  • Nb de sorties4
  • Extrémité du cordon d'alimentationPrise avec mise à la terre
  • Fixation du dévidoirNon-monté/manuel
  • Température nominale-10 Degrees F à 140 Degrees F
  • Largeur hors tout9 po
  • Classement de boîtierNon classé
  • NormescETLus
  • Caractéristiques spécialesDisjoncteur
  • Mode de renvidage Commande manuelle
  • Extrémité de cordon Prise quadruple sur dévidoir
  • Couleur de dévidoir Jaune
  • Taille de fil 14 AWG
  • Configuration de l'extrémité du câble escamotable NEMA 5-15P
  • Désignation commerciale SJTW
  • Méthode de tension Aucune
  • Longueur du cordon d'alimentation 40 pi
  • Endroit d'utilisation Intérieur
  • Matériau de dévidoir Polypropylène/acier
  • Hauteur hors tout 12 po
  • Profondeur hors tout 8 po
  • Comprend Disjoncteur
  • Cordon inclus Oui