!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENROULEUR DE RALLONGES, PRISE MISE À LA TERRE, NEMA 5-15P, CONNECTEUR UNIQUE, NEMA 5-15R, JAUNE

ENROULEUR DE RALLONGES, PRISE MISE À LA TERRE, NEMA 5-15P, CONNECTEUR UNIQUE, NEMA 5-15R, JAUNE

LUMAPRO

ENROULEUR DE RALLONGES, PRISE MISE À LA TERRE, NEMA 5-15P, CONNECTEUR UNIQUE, NEMA 5-15R, JAUNE close
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
ENROULEUR DE RALLONGES, PRISE MISE À LA TERRE, NEMA 5-15P, CONNECTEUR UNIQUE, NEMA 5-15R, JAUNE

ENROULEUR DE RALLONGES, PRISE MISE À LA TERRE, NEMA 5-15P, CONNECTEUR UNIQUE, NEMA 5-15R, JAUNE

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $189.75 / CHAQUE
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
  • N° article EBP436G97
  • N° de modèle du manufacturier 436G97
  • N° de classification normalisée des produits et services 26121635
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.0 lb

Informations sur le produit

Ce dévidoir de rallonge est en acier. Il comprend un support de montage pour mur/plafond. De plus, il répond aux normes cULus. Il a un cordon jaune de 2 pi et de 30 pi. Il a également un fil 14 AWG, 30 pi de 14/3.

Spécifications techniques

  • ArticleEnrouleur de rallonges
  • Tension (V)125 V CA
  • Longueur du cordon rétractable30 pi
  • Intensité max. (A)13 A
  • Couleur de cordonJaune
  • Configuration de l'extrémité du câble d'alimentationNEMA 5-15P
  • Nb de conducteurs3
  • Nb de sorties1
  • Extrémité du cordon d'alimentationPrise avec mise à la terre
  • Fixation du dévidoirPlafond, mur
  • Température nominale-40 Degrees F à 221 Degrees F
  • Largeur hors tout9 1/2 po
  • Classement de boîtierNon classé
  • ComprendSupport de montage mur/plafond
  • Cordon inclusOui
  • Mode de renvidage Rappel par ressort
  • Extrémité de cordon Connecteur simple
  • Couleur de dévidoir Jaune
  • Taille de fil 14 AWG
  • Configuration de l'extrémité du câble escamotable NEMA 5-15R
  • Désignation commerciale SJTW
  • Méthode de tension Verrou à cliquet
  • Longueur du cordon d'alimentation 2 pi
  • Endroit d'utilisation Intérieur
  • Matériau de dévidoir Acier
  • Hauteur hors tout 11 1/2 po
  • Profondeur hors tout 4 po
  • Cote de bague collectrice 13 A
  • Normes cULus
  • Capacité de bobine 30 pi de 14/3