Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce dévidoir de rallonge est en acier. Il comprend un support de montage pour mur/plafond. De plus, il répond aux normes cULus. Il a un cordon noir de 2 pi et de 25 pi. Il a également un fil 16 AWG, 25 pi de 14/3.
Spécifications techniques
ArticleEnrouleur de rallonges
Tension (V)125 V CA
Longueur du cordon rétractable25 pi
Intensité max. (A)10 A
Couleur de cordonNoir
Configuration de l'extrémité du câble d'alimentationNEMA 5-15P
Nb de conducteurs3
Nb de sorties0
Extrémité du cordon d'alimentationPrise avec mise à la terre
Fixation du dévidoirPlafond, mur
Température nominale-40 Degrees F à 221 Degrees F
Largeur hors tout9 1/2 po
Classement de boîtierNon classé
ComprendSupport de montage mur/plafond
Cordon inclusOui
Mode de renvidageRappel par ressort
Extrémité de cordonCâble volant
Couleur de dévidoirJaune
Taille de fil16 AWG
Configuration de l'extrémité du câble escamotableBretelle
Désignation commercialeSJTOW
Méthode de tensionVerrou à cliquet
Longueur du cordon d'alimentation2 pi
Endroit d'utilisationIntérieur
Matériau de dévidoirAcier
Hauteur hors tout11 1/2 po
Profondeur hors tout4 po
Cote de bague collectrice10 A
NormescULus
Capacité de bobine25 pi de 14/3
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca