!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RALLONGE ÉLEC,15 PIEDS,13 AMPS,125 VOLTS,3 PRISES,PVC,NR

RALLONGE ÉLEC,15 PIEDS,13 AMPS,125 VOLTS,3 PRISES,PVC,NR

WOODS

RALLONGE ÉLEC,15 PIEDS,13 AMPS,125 VOLTS,3 PRISES,PVC,NR close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
RALLONGE ÉLEC,15 PIEDS,13 AMPS,125 VOLTS,3 PRISES,PVC,NR

RALLONGE ÉLEC,15 PIEDS,13 AMPS,125 VOLTS,3 PRISES,PVC,NR

WOODS

Prix en liquidation :
$7.27 / CHAQUE

Votre prix : 29,07 $ / CHAQUE
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
  • N° article WDS545338
  • N° de modèle du manufacturier 545338
  • N° de classification normalisée des produits et services 26121524
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.49 lb

Informations sur le produit

Étendez la portée de vos outils avec cette rallonge polaire à triple sortie. Ce cordon est un cordon en PVC noir 16/3 de 15 pieds de long. L'ampérage maximum est de 13 ampères, avec 125 volts.

Spécifications techniques

  • ArticleRallonges électriques
  • Taille de fil16/3 AWG
  • Tension (V)125 V CA
  • Configuration de la priseNEMA 5-15R
  • Couleur de gaineNoir
  • Désignation commercialeSJTW
  • Voyant d'alimentationOui
  • NormescUL
  • Longueur de cordon 15 pi
  • Intensité max. (A) 13 A
  • Configuration de la fiche NEMA 5-15P
  • Nb de sorties 3
  • Matériau de gaine PVC
  • Température nominale -58 Degrees F à 140 Degrees F
  • D.E. nominal 0,567 po
  • Couleur Noir