!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RALLONGE ÉLEC,10 PIEDS,13 AMPS,125 VOLTS,PVC,OR

RALLONGE ÉLEC,10 PIEDS,13 AMPS,125 VOLTS,PVC,OR

WOODS

RALLONGE ÉLEC,10 PIEDS,13 AMPS,125 VOLTS,PVC,OR close
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
RALLONGE ÉLEC,10 PIEDS,13 AMPS,125 VOLTS,PVC,OR

RALLONGE ÉLEC,10 PIEDS,13 AMPS,125 VOLTS,PVC,OR

WOODS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.02 / CHAQUE
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
  • N° article WDS541504
  • N° de modèle du manufacturier 541504
  • N° de classification normalisée des produits et services 26121524
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.765 lb

Informations sur le produit

Alimentez vos outils et équipements en électricité avec cette rallonge. Ce cordon est un cordon en PVC orange 16/3 de 10 pieds de long. L'ampérage maximum est de 13 ampères, avec 125 volts.

Spécifications techniques

  • ArticleRallonges électriques
  • Calibre/nb de conducteurs16/3
  • Intensité max. (A)13 A
  • Configuration de la ficheNEMA 5-15P
  • Tension (V)125 V CA
  • Matériau de gainePVC
  • D.E. nominal0,42 po
  • CouleurOrange
  • Longueur de cordon 10 pi
  • Couleur de gaine Orange
  • Nb de sorties 1
  • Désignation commerciale SJTW
  • Taille de fil 16/3 AWG
  • Température nominale -40 Degrees F à 140 Degrees F
  • Normes CSA ou cUL