!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECT CORDON, L - SERRE-CABLE 4,12 PO

CONNECT CORDON, L - SERRE-CABLE 4,12 PO

WIRING DEVICE-KELLEMS

CONNECT CORDON, L - SERRE-CABLE 4,12 PO close
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
CONNECT CORDON, L - SERRE-CABLE 4,12 PO

CONNECT CORDON, L - SERRE-CABLE 4,12 PO

WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $399.61 / CHAQUE
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
  • N° article HBL074011021
  • N° de modèle du manufacturier 074011021
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121305
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur de cordon étanche aux liquides avec décharge de traction
  • Matériau du corpsAluminium
  • Raccordement du boîtier1/2 po MNPT
  • Pour le diamètre extérieur maximal du câble0,5 po
  • Classement de zone dangereuseClasse I, Division 2, Classe II, Division 1 & 2, Classe III, Division 1 & 2
  • Longueur - réducteur de tension externe4 1/8 po
  • Nb de cordons1
  • Classification environnementaleEmplacements dangereux
  • Taille du conduit compatible1/2 po
  • Taille du formulaireF2
  • Taille de moyeu1/2 po
  • Températures de service max.240 Degrees F
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion
  • Sexe du filMâle
  • Type de filetageNPT
  • Couleur du corps Argent
  • Code couleur de l'estrope Sans code
  • Orientation de la connexion 45 Degrees
  • Pour le diamètre extérieur minimum du câble 0,375 po
  • Isolation Non
  • Matériau - réducteur de tension externe Acier inoxydable
  • Type de réducteur de tension Maille
  • Matériau de collet Aluminium
  • Type de conduit compatible Connecteur de cordon étanche aux liquides avec décharge de traction
  • À utiliser avec Gestion des fils Kellems
  • Étanche aux liquides Oui
  • Température minimale de service -30 Degrees F
  • Standards CSA, UL
  • Taille de filetage 1/2 po