!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECT CORDON, FER, L - SERRE-CABLE

CONNECT CORDON, FER, L - SERRE-CABLE

RACO

CONNECT CORDON, FER, L - SERRE-CABLE close
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
CONNECT CORDON, FER, L - SERRE-CABLE

CONNECT CORDON, FER, L - SERRE-CABLE

RACO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 45,10 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 25 = 1 127,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 25. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article HBL37922
  • N° de modèle du manufacturier 3792-2
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121420
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.219 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur de cordon d'évaluation amélioré
  • Matériau du corpsFer
  • Raccordement du boîtier1/2 po MNPT
  • Pour le diamètre extérieur maximal du câble0,375 po
  • Classement de zone dangereuseClasse I, Division 2, Classe II, Division 1 & 2, Classe III, Division 1 & 2
  • Matériau - réducteur de tension externePas de réducteur de tension externe
  • Type de réducteur de tensionPas de réducteur de tension externe
  • Matériau de colletFer
  • Taille du formulaireF1
  • Étanche aux liquidesOui
  • NormescULus
  • Type de filetageNPT
  • Couleur du corps Argent
  • Code couleur de l'estrope Imprimé
  • Orientation de la connexion 90 Degrees
  • Pour le diamètre extérieur minimum du câble 0,25 po
  • Isolation Non
  • Nb de cordons 1
  • Classification environnementale Étanche aux liquides
  • Taille du conduit compatible 1/2 po
  • Taille de moyeu 1/2 po
  • Caractéristiques de résistance Résistant à la corrosion
  • Taille de filetage 1/2 po