!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENROULEUR DE CORDON RÉTRACTABLE CORD CADDY,CSA,125 V/10 A,4-PRISES,NR/ORNG,10 M L,PVC

ENROULEUR DE CORDON RÉTRACTABLE CORD CADDY,CSA,125 V/10 A,4-PRISES,NR/ORNG,10 M L,PVC

WOODS

ENROULEUR DE CORDON RÉTRACTABLE CORD CADDY,CSA,125 V/10 A,4-PRISES,NR/ORNG,10 M L,PVC close
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
ENROULEUR DE CORDON RÉTRACTABLE CORD CADDY,CSA,125 V/10 A,4-PRISES,NR/ORNG,10 M L,PVC

ENROULEUR DE CORDON RÉTRACTABLE CORD CADDY,CSA,125 V/10 A,4-PRISES,NR/ORNG,10 M L,PVC

WOODS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $80.11 / CHAQUE
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
  • N° article WDS545794
  • N° de modèle du manufacturier 545794
  • N° de classification normalisée des produits et services 26121524
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.03 lb

Informations sur le produit

Cet enrouleur de cordon d'alimentation rétractable en PVC noir comprend une rallonge orange de 10 mètres de long à rangement automatique et quatre prises de courant à contact de mise à la terre avec un disjoncteur réarmable de 10 ampères. Sa conception permet un déroulage rapide et facile et élimine les rallonges salissantes et emmêlées. Ce produit est conforme aux normes de sécurité CSA.

Spécifications techniques

  • ArticleEnrouleur de rallonges
  • Tension (V)125 V CA
  • Couleur de dévidoirNoir
  • Couleur de cordonOrange
  • Endroit d'utilisationExtérieur
  • Comprend4 prises de courant
  • Cordon inclusOui
  • Mode de renvidage Rappel par ressort
  • Longueur du cordon rétractable 32 pi
  • Intensité max. (A) 10 A
  • Nb de sorties 4
  • Matériau de dévidoir Plastique
  • Normes CSA