!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GICLEUR LIQ REFROID,SÉRIE R,ENTR 1/2 PO,2-33/64 X 1-3/8 PO,AL

GICLEUR LIQ REFROID,SÉRIE R,ENTR 1/2 PO,2-33/64 X 1-3/8 PO,AL

FLOMAX

GICLEUR LIQ REFROID,SÉRIE R,ENTR 1/2 PO,2-33/64 X 1-3/8 PO,AL close
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
GICLEUR LIQ REFROID,SÉRIE R,ENTR 1/2 PO,2-33/64 X 1-3/8 PO,AL

GICLEUR LIQ REFROID,SÉRIE R,ENTR 1/2 PO,2-33/64 X 1-3/8 PO,AL

FLOMAX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $503.96 / CHAQUE
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
  • N° article FMXR-CN
  • N° de modèle du manufacturier R-CN
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ce gicleur de liquide de refroidissement de 2-33/64 x 1-3/8 pouces est fabriqué en aluminium anodisé. Il a une sortie de 3/4 po et une entrée de 1/2 po. Ce gicleur de liquide de refroidissement de 2-33/64 x 1-3/8 pouces est fabriqué en aluminium anodisé et est idéal pour le transfert de fluides.

Spécifications techniques

  • ArticleBuse de refroidissement R - Series
  • Entrée1/2 po
  • Longueur2-33/64 po
  • Diamètre1-3/8 po
  • Pression max.500 lb/po²
  • ApplicationTransfert de fluides
  • Type Buse de refroidissement
  • Sortie 3/4 po
  • À utiliser avec R-cr, R-cr-c
  • Matériau Aluminium anodisé
  • Normes BPFc
  • Débit 11,2 gal/min