!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VALVE DE CONTRÔLE,EXTENSION SOUPLE,MAX 1500 LB/PO2ENTREE 3/4 PO/SOR 1/2 PO FNPT

VALVE DE CONTRÔLE,EXTENSION SOUPLE,MAX 1500 LB/PO2ENTREE 3/4 PO/SOR 1/2 PO FNPT

LINCOLN

VALVE DE CONTRÔLE,EXTENSION SOUPLE,MAX 1500 LB/PO2ENTREE 3/4 PO/SOR 1/2 PO FNPT close
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
VALVE DE CONTRÔLE,EXTENSION SOUPLE,MAX 1500 LB/PO2ENTREE 3/4 PO/SOR 1/2 PO FNPT

VALVE DE CONTRÔLE,EXTENSION SOUPLE,MAX 1500 LB/PO2ENTREE 3/4 PO/SOR 1/2 PO FNPT

LINCOLN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,023.50 / CHAQUE
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
  • N° article LNC716F
  • N° de modèle du manufacturier 716F
  • N° de classification normalisée des produits et services 72154105
  • PAGE DU CATALOGUE # 1530
  • Poids à l’expédition 2.7 lb

Informations sur le produit

Cette soupape de commande a une extension flexible avec une pression de travail maximale de 1 500 lb/po2une pointe semi-automatique et un pontet intégré. Elle a une entrée filetée de 3/4 po et une sortie filetée FNPT de 1/2 po, et il est destiné à être utilisé avec de l'huile, du diesel, de l'antigel et de l'ATF.

Spécifications techniques

  • ArticleRobinet de réglage
  • ComprendVanne de régulation, extension flexible, pointe semi-automatique, manuel d'instructions
  • Caractéristiques Pointe semi-automatique, extension flexible, pontet intégré, détente avec verrouillage
  • Pays d’origine Australie (sous réserve de modification)