!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONTROL STATION, 3 PUSH BUTTONS, 2NO/1NC, UP/STOP/DOWN

CONTROL STATION, 3 PUSH BUTTONS, 2NO/1NC, UP/STOP/DOWN

DAYTON

CONTROL STATION, 3 PUSH BUTTONS, 2NO/1NC, UP/STOP/DOWN close
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
CONTROL STATION, 3 PUSH BUTTONS, 2NO/1NC, UP/STOP/DOWN

CONTROL STATION, 3 PUSH BUTTONS, 2NO/1NC, UP/STOP/DOWN

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $102.04 / each
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
  • N° article GGE32W273
  • N° de modèle du manufacturier 32W273
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121512
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.77 lb

Spécifications techniques

  • ItemControl Station
  • Size22 mm
  • Type of OperatorPush Button/Push Button/Push Button
  • Operator ColourBlack/Red
  • Mechanical InterlockNo
  • Contact Rating3 A @ 240V AC, 6 A @ 120V AC, 0.27 A @ 250V DC, 0.55 A @ 125V DC
  • MountingSurface
  • Width5 17/64 in
  • Head MaterialPlastic
  • Enclosure ColourGray
  • Number of Operators 3
  • Legend Up/Stop/Down
  • Action Momentary
  • Contact Form 2NO/1NC
  • NEMA Rating 4, 4X
  • NEMA Contact Rating Designation A600/Q600
  • Height 1 63/64 in
  • Depth 2 11/16 in
  • Enclosure Material ABS
  • Standards IEC, CE, UL, CSA
  • Pays d’origine India (sous réserve de modification)