!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
STATION DE COMMANDE, 22 MM, 5-17/64 PO LARGEUR, SURFACE

STATION DE COMMANDE, 22 MM, 5-17/64 PO LARGEUR, SURFACE

DAYTON

STATION DE COMMANDE, 22 MM, 5-17/64 PO LARGEUR, SURFACE close
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
STATION DE COMMANDE, 22 MM, 5-17/64 PO LARGEUR, SURFACE

STATION DE COMMANDE, 22 MM, 5-17/64 PO LARGEUR, SURFACE

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $102.04 / CHAQUE
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
  • N° article GGE32W271
  • N° de modèle du manufacturier 32W271
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121512
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.58 lb

Spécifications techniques

  • ArticleStation de commande
  • Taille22 mm
  • Type d'opérateurBouton-poussoir/bouton-poussoir/bouton-poussoir
  • Couleur d'opérateurNoir/rouge
  • Couplage mécaniqueNon
  • Capacité des contacts3 A à 240 VCA, 6 A à 120 VCA, 0,27 A à 250 VCC, 0,55 A à 125 VCC
  • FixationSurface
  • Largeur5-17/64 po
  • Matériau de têtePlastique
  • Couleur de boîtierGris
  • Nb d'opérateurs 3
  • Légende Open/Stop/Close
  • Action Momentanée
  • Forme de contact 2 NO, 1 NF
  • Classe NEMA 4, 4X
  • Désignation de capacité des contacts NEMA A600/Q600
  • Hauteur 1-63/64 po
  • Profondeur 2-11/16 po
  • Matériau de boîtier ABS
  • Normes CEI, CE, UL, CSA
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)