!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
STATION DE COMMANDE, 25 MM, 3,69 PO LARGEUR, SURFACE

STATION DE COMMANDE, 25 MM, 3,69 PO LARGEUR, SURFACE

DAYTON

STATION DE COMMANDE, 25 MM, 3,69 PO LARGEUR, SURFACE close
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
STATION DE COMMANDE, 25 MM, 3,69 PO LARGEUR, SURFACE

STATION DE COMMANDE, 25 MM, 3,69 PO LARGEUR, SURFACE

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $225.01 / CHAQUE
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
  • N° article GGE20C797
  • N° de modèle du manufacturier 20C797
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121104
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticleStation de commande
  • Forme de contact2 NO/NF et 1NF
  • Matériau de boîtierCouvercle en polyester chargé de verre
  • LégendeOpen/Close/Stop
  • Couleur d'opérateurNoir/noir/rouge
  • NormesUL508, CSA C22.2 n Degrees 14, EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-4, NEMA 50
  • Action Momentanée / maintenue / momentanée
  • Couleur de boîtier Gris
  • Indice IP 40
  • Nb d'opérateurs 3
  • Matériau de tête Plastique