!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
STATION DE COMMANDE, 22 MM, 4 CONDUCTEURS, 25 PO LARGEUR, SURFACE

STATION DE COMMANDE, 22 MM, 4 CONDUCTEURS, 25 PO LARGEUR, SURFACE

DAYTON

STATION DE COMMANDE, 22 MM, 4 CONDUCTEURS, 25 PO LARGEUR, SURFACE close
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
STATION DE COMMANDE, 22 MM, 4 CONDUCTEURS, 25 PO LARGEUR, SURFACE

STATION DE COMMANDE, 22 MM, 4 CONDUCTEURS, 25 PO LARGEUR, SURFACE

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $259.16 / CHAQUE
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
  • N° article GGE20C801
  • N° de modèle du manufacturier 20C801
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121104
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleStation de commande
  • Forme de contact1 NO/1 NF
  • Matériau de boîtierZinc coulé
  • LégendeMarche/arrêt
  • Couleur d'opérateurNoir/rouge
  • NormesUL508, CSA C22.2 n Degrees 14, EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-4, NEMA 50
  • Action Momentanée / momentanée
  • Couleur de boîtier Gris
  • Indice IP 65
  • Nb d'opérateurs 2
  • Matériau de tête Plastique