!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE RETRACT 8MMX15M AWG16-18 NR/BLNC

TUBE RETRACT 8MMX15M AWG16-18 NR/BLNC

EPSON

TUBE RETRACT 8MMX15M AWG16-18 NR/BLNC close
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
TUBE RETRACT 8MMX15M AWG16-18 NR/BLNC

TUBE RETRACT 8MMX15M AWG16-18 NR/BLNC

EPSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $387.17 / CHAQUE
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
  • N° article ELWB208STBWPX
  • N° de modèle du manufacturier B208STBWPX
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121723
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.85 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTube thermorétractable en vrac
  • Capacités adhésivesNon adhésif
  • Finition de l'étiquetteMatte
  • Matériau d'étiquettePolyoléfine
  • Température maximale de service275 Degrees F
  • Température minimale de service-131 Degrees F
  • Compatibilité de série d'imprimantesLW-Z5000PX, LW-Z5000PX-R, LW-Z5010PX, LW-Z5010PX-I, LW-Z5010PX-PP, LW-Z5010PX-R
  • Largeur de rouleau1/4 po
  • Format des supports d'étiquettesCartouche à rouleau continu
  • ApplicationMarquage de fils et câbles
  • Imprimable recto-versoNon
  • Série de matériauxEpson LabelWorks PX
  • Calibre minimum du fil18 AWG
  • Texte préimpriméNon
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à l'abrasion: résistant aux produits chimiques: résistant à basse température: résistant à la corrosion: résistant à haute température: résistant à l'huile: résistant aux UV: résistant au lavage et aux solvants: résistant aux intempéries: résistant à l'usure: résistant à la déchirure: résistant à l'humidité: résistant à la décoloration: résistant aux rayures: résistant aux taches
  • NormesConforme aux normes RoHS de 2011/65/EU et annexe II EU 2015/863: standard UL 224: CSA C 22.2 no. 198.1: MIL-STD-202: SAE AS 81531: SAE AS23053/5 (classe 1)
  • Matériau adhésif Sans objet
  • Couleur de l'étiquette Blanc
  • Hauteur d'étiquette 1/4 po
  • Largeur d'étiquette 1/4 po
  • Diamètre maximal du fil 0,240 po
  • Diamètre minimum du fil 0,095 po
  • Longueur de rouleau 49 pi
  • Pour procédé d'impression Transfert thermique
  • Adhésif Repositionnable
  • Numéro de pièce du fabricant compatible LW-Z5000PX, LW-Z5000PX-R, LW-Z5010PX, LW-Z5010PX-R
  • Style de fixation des étiquettes Gaine thermorétractable
  • Calibre de fil maximal 6 AWG
  • Images préimprimées Non
  • Type de produit Tube rétractable
  • Rapport de rétrécissement 3:1