!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONTINU,CHARN,ACIER,2 POX8PI

CONTINU,CHARN,ACIER,2 POX8PI

APPROVED VENDOR

CONTINU,CHARN,ACIER,2 POX8PI close
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
CONTINU,CHARN,ACIER,2 POX8PI

CONTINU,CHARN,ACIER,2 POX8PI

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.10 / CHAQUE
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
  • N° article GGH2ZEC6
  • N° de modèle du manufacturier 2ZEC6
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162403
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.75 lb

Spécifications techniques

  • Résistance à la ligatureNon
  • Amplitude articulaire270 Degrees
  • TrousNon
  • Hauteur hors tout des charnons1 po
  • Hauteur du battant de cadre96 po
  • Largeur du battant de cadre1 po
  • Épaisseur du battant de cadre0,060 po
  • Trous par feuille0
  • Diamètre de goupille3/16 po
  • Type de goupilleNon amovible
  • Matériau Acier noir
  • Finition Brute
  • Orientation Universelle
  • Hauteur du battant de porte 96 po
  • Largeur du battant de porte 1 po
  • Épaisseur du battant de porte 0,060 po
  • Quincaillerie Non incluse
  • Fixation Surface
  • Matériau de goupille Acier
  • Largeur hors tout 2 po