!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONTINU,CHARN,IN,1-1/2 POX6PI

CONTINU,CHARN,IN,1-1/2 POX6PI

APPROVED VENDOR

CONTINU,CHARN,IN,1-1/2 POX6PI close
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
CONTINU,CHARN,IN,1-1/2 POX6PI

CONTINU,CHARN,IN,1-1/2 POX6PI

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $178.19 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GGH1JEP6
  • N° de modèle du manufacturier 1JEP6
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162403
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePiano Hinge
  • MatériauAcier inoxydable
  • FinitionAcier inoxydable
  • OrientationUniverselle
  • Hauteur du battant de porte72 po
  • Largeur du battant de porte3/4 po
  • Épaisseur du battant de porte0,060 po
  • Longueur6 pi
  • Trous par feuille0
  • Diamètre de goupille1/8 po
  • Type de goupilleGoupille de sécurité fixe
  • Résistance à la ligature Non
  • Amplitude articulaire 180 Degrees
  • Trous Non
  • Hauteur hors tout des charnons 1/2 po
  • Hauteur du battant de cadre 72 po
  • Largeur du battant de cadre 3/4 po
  • Épaisseur du battant de cadre 0,060 po
  • Quincaillerie Non incluse
  • Fixation Pleine surface
  • Matériau de goupille Acier
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)