!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEURS À BROCHE ET À MANCHON, 2 PÔLES/3 FILS, PBT, 125 V CA, COURANT NOMINAL 20 A, 7,21 PO, 14 AWG, 10 AWG, JAUNE

CONNECTEURS À BROCHE ET À MANCHON, 2 PÔLES/3 FILS, PBT, 125 V CA, COURANT NOMINAL 20 A, 7,21 PO, 14 AWG, 10 AWG, JAUNE

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

CONNECTEURS À BROCHE ET À MANCHON, 2 PÔLES/3 FILS, PBT, 125 V CA, COURANT NOMINAL 20 A, 7,21 PO, 14 AWG, 10 AWG, JAUNE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CONNECTEURS À BROCHE ET À MANCHON, 2 PÔLES/3 FILS, PBT, 125 V CA, COURANT NOMINAL 20 A, 7,21 PO, 14 AWG, 10 AWG, JAUNE

CONNECTEURS À BROCHE ET À MANCHON, 2 PÔLES/3 FILS, PBT, 125 V CA, COURANT NOMINAL 20 A, 7,21 PO, 14 AWG, 10 AWG, JAUNE

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $746.68 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HBLHBL320C4W
  • N° de modèle du manufacturier HBL320C4W
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121421
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteurs à broche et à manchon
  • Style de mise à la terreCEI
  • Couleur de boîtierJaune
  • Indice IPIP68, IP69K
  • Nb de pôles2
  • PhasesSimple
  • Service inverséNon
  • Pour interrupteursNon
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • Orientation de la connexionDroite
  • Pour le diamètre maximal du câble0,83 po
  • Mise à la terreMis à la terre
  • MarchéIndustrielle
  • Taille maximale du fil10 AWG
  • Taille minimale du fil14 AWG
  • Longueur hors tout7,21 po
  • Compatible avec sérieHBL robuste
  • Indice d'inflammabilité UL 94V-0
  • Courant nominal 20 A
  • Puissance nominale 1 cv
  • Matériau de boîtier PBT
  • Indice de protection NEMA 4X
  • Nb de fils 3
  • Caractéristiques de résistance Résistant à la corrosion, aux chocs et à l'humidité, étanche
  • Normes Certifié CSA LR280C, homologué UL selon IEC 60309-1 IEC 60309-2, UL E146033
  • Tension nominale (V) 125 V CA
  • Type de bouchon Capuchon à ressort
  • Caractéristiques Résistant aux abus
  • Pour le diamètre minimal du câble 0,33 po
  • Grade du matériau du boîtier Zytel 801
  • Températures de service max. 75 Degrees C
  • Température minimale de service -40 Degrees C
  • Diamètre extérieur 3,1 po
  • Lumière d'indication de puissance Non
  • Enrobée Oui
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande