!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR MÂLE : ADAPTATEUR DROIT, SANS ÉVASEMENT, À BRIDE X MNPTF, POUR TUBE DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 5/8 PO, TUYAU 1/2 PO

CONNECTEUR MÂLE : ADAPTATEUR DROIT, SANS ÉVASEMENT, À BRIDE X MNPTF, POUR TUBE DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 5/8 PO, TUYAU 1/2 PO

PARKER

CONNECTEUR MÂLE : ADAPTATEUR DROIT, SANS ÉVASEMENT, À BRIDE X MNPTF, POUR TUBE DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 5/8 PO, TUYAU 1/2 PO close
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
CONNECTEUR MÂLE : ADAPTATEUR DROIT, SANS ÉVASEMENT, À BRIDE X MNPTF, POUR TUBE DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 5/8 PO, TUYAU 1/2 PO

CONNECTEUR MÂLE : ADAPTATEUR DROIT, SANS ÉVASEMENT, À BRIDE X MNPTF, POUR TUBE DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 5/8 PO, TUYAU 1/2 PO

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.49 / CHAQUE
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
  • N° article DYE10FBU-S
  • N° de modèle du manufacturier 10 FBU-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142317
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur mâle
  • Type de raccordement du côté A du raccordSans évasement, à bride, mâle
  • Finition/revêtementZinc nickelé
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord5/8 po
  • Températures de service max.500 degrés F
  • Forme spécifique du raccord de tuyauAdaptateur droit
  • Marques de raccords compatiblesFerulok
  • Système de mesureImpérial
  • Matériau du tube compatibleAlliage de nickel Monel, acier inoxydable, acier
  • Taille hexagonale15/16 po
  • Application Air
  • Type de raccordement du côté B du raccord MNPTF
  • Matériau de raccord Acier
  • Déplacement/course, 1ere étage 4 500 lb/po²
  • Longueur hors tout 1 3/4 po
  • Taille du tube côté B du raccord 1/2 po
  • Série Ferulok
  • Normes SAE J514
  • Épaisseur de paroi du tube compatible 0,12 po
  • Température minimale de service 65 degrés F