!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ADAPTATEUR HYD, MÂLE ORS/MÂLE JIC/LB/PO24000, 1 1/16PO-12/1 5/8PO-12/TLE TROU-1210, AC CARB/ZC/BN N

ADAPTATEUR HYD, MÂLE ORS/MÂLE JIC/LB/PO24000, 1 1/16PO-12/1 5/8PO-12/TLE TROU-1210, AC CARB/ZC/BN N

GREEN LINE HOSE & FITTINGS

ADAPTATEUR HYD, MÂLE ORS/MÂLE JIC/LB/PO24000, 1 1/16PO-12/1 5/8PO-12/TLE TROU-1210, AC CARB/ZC/BN N close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ADAPTATEUR HYD, MÂLE ORS/MÂLE JIC/LB/PO24000, 1 1/16PO-12/1 5/8PO-12/TLE TROU-1210, AC CARB/ZC/BN N

ADAPTATEUR HYD, MÂLE ORS/MÂLE JIC/LB/PO24000, 1 1/16PO-12/1 5/8PO-12/TLE TROU-1210, AC CARB/ZC/BN N

GREEN LINE HOSE & FITTINGS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.97 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GRE930111210
  • N° de modèle du manufacturier 93011-12-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.34 lb

Informations sur le produit

Cet adaptateur hydraulique est un mâle ORS et mâle JIC et a un bouchon de forme droite avec un ajustement de mouvement rigide. Fabriqué avec du zinc, du Buna-N et de l'acier au carbone, le niveaulb/po2maximum est de 4000 à 70 F. L'ORS a une taille de filetage de 1 1/16 po -12 et le JIC a une taille de filetage de 1 5/8 po -12 avec un trou de tableau de bord de taille -1210. Homologué SAE et joint torique inclus.

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur
  • Forme du raccordDroit
  • Pression de service max. à 70 F4 000
  • SertissableNon sertissable
  • Sexe du raccord de tuyau BMâle
  • Taille du raccord de tuyau B1 po-14
  • Type de connexion - raccord pour tuyau BORFS
  • NormesSAE J514, J3566
  • Pour type de tuyau souple Hydraulique
  • Mouvement du raccord Rigide
  • Comprend un joint torique Joint torique inclus
  • Sexe du raccord de tuyau A Mâle
  • Taille du raccord de tuyau A 1 1/16 po-12
  • Type de connexion - raccord pour tuyau A ORB
  • Matériau de raccord Acier au carbone
  • Type de connexion du raccord de tuyau ORB x ORFS
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande