!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR MÂLE,TUBE ÉVASÉ MÂLE 1/2POS-14 NPTF X 3/4POS-16 37 ° ,1,78 PO L

CONNECTEUR MÂLE,TUBE ÉVASÉ MÂLE 1/2POS-14 NPTF X 3/4POS-16 37 ° ,1,78 PO L

PARKER

CONNECTEUR MÂLE,TUBE ÉVASÉ MÂLE 1/2POS-14 NPTF X 3/4POS-16 37 ° ,1,78 PO L close
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
CONNECTEUR MÂLE,TUBE ÉVASÉ MÂLE 1/2POS-14 NPTF X 3/4POS-16 37 ° ,1,78 PO L

CONNECTEUR MÂLE,TUBE ÉVASÉ MÂLE 1/2POS-14 NPTF X 3/4POS-16 37 ° ,1,78 PO L

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.77 / CHAQUE
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
  • N° article DYE0103-8-8
  • N° de modèle du manufacturier 0103-8-8
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121700
  • PAGE DU CATALOGUE # 1554
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Créez des connexions sans fuite pour les applications haute pression avec ce connecteur mâle. Le raccord de tuyau A est mâle avec une taille de filetage de 1/2posSs-14 et un type de connexion NPTF. Le raccord de tuyau B a un filetage de 3/4po-16 et un raccord de tube évasé à 37°. Ce connecteur a une long. tot 1,78 po et est conforme aux normes SAE.

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur
  • Angle d'évasement37 Degrees
  • Type de raccordement du côté B du raccordEmbout de tube
  • Taille hexagonale7/8 po
  • Forme spécifique du raccord de tuyauConnecteur
  • Matériau de raccord Acier
  • Type de raccordement du côté A du raccord NPTF
  • Taille de filetage de raccord 1/2 po-14 x 3/4 po-16
  • Longueur hors tout 1,78 po
  • Normes SAE 070102