Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce connecteur mâle crée des connexions sans fuite pour les applications à haute pression. Le raccord de tuyau A est mâle avec une taille de filetage 2posSs-11 1/2 et un type de connexion NPTF. Le raccord de tuyau B a un filetage de 2 1/2posSs-12 et un raccord de tube évasé de 37°. Ce connecteur a une long. tot 3,11 po et est conforme aux normes SAE.
Spécifications techniques
ArticleConnecteur
Angle d'évasement37 Degrees
Type de raccordement du côté B du raccordEmbout de tube
Taille hexagonale2 5/8 po
Forme spécifique du raccord de tuyauConnecteur
Matériau de raccordAcier
Type de raccordement du côté A du raccordNPTF
Taille de filetage de raccord2 po-11 1/2 x 2 1/2 po-12
Longueur hors tout3,11 po
NormesSAE 070102
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 51,59 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: