!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR CORDON ÉTANCHE LIQUIDES, ACIER INOXYDABLE, 1/2 PO MNPT, 0,13 À 0,38 PO, ARGENT

CONNECTEUR CORDON ÉTANCHE LIQUIDES, ACIER INOXYDABLE, 1/2 PO MNPT, 0,13 À 0,38 PO, ARGENT

THOMAS & BETTS

CONNECTEUR CORDON ÉTANCHE LIQUIDES, ACIER INOXYDABLE, 1/2 PO MNPT, 0,13 À 0,38 PO, ARGENT close
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
CONNECTEUR CORDON ÉTANCHE LIQUIDES, ACIER INOXYDABLE, 1/2 PO MNPT, 0,13 À 0,38 PO, ARGENT

CONNECTEUR CORDON ÉTANCHE LIQUIDES, ACIER INOXYDABLE, 1/2 PO MNPT, 0,13 À 0,38 PO, ARGENT

THOMAS & BETTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $129.28 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3EHV6
  • N° de modèle du manufacturier 2920SST
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121719
  • PAGE DU CATALOGUE # 81
  • Poids à l’expédition 0.24 lb

Informations sur le produit

Ce connecteur de cordon SSG est en acier inoxydable de couleur argent et répond aux normes CSA/UL E13938. Il s'utilise avec le connecteur de câble Gland. Il est résistant à la corrosion, a un raccord pour boîte MNPT de 1/2 po et un filetage NPT.

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur de cordon
  • Matériau du corpsAcier inoxydable
  • Raccordement du boîtier1/2 po MNPT
  • Pour le diamètre extérieur maximal du câble0,38 po
  • Classement de zone dangereuseNon évalué
  • Longueur - réducteur de tension externePas de réducteur de tension externe
  • Nb de cordons1
  • Matériau de colletAcier inoxydable
  • Type de conduit compatibleConnecteur de cordon étanche aux liquides avec décharge de traction
  • Taille de moyeu1/2 po
  • Températures de service max.221 Degrees F
  • Longueur hors tout1 15/16 po
  • NormesCSA, UL E13938
  • Taille de filetage1/2 po
  • Couleur du corps Argent
  • Code couleur de l'estrope Sans code
  • Orientation de la connexion Droit
  • Pour le diamètre extérieur minimum du câble 0,13 po
  • Isolation Non
  • Matériau - réducteur de tension externe Pas de réducteur de tension externe
  • Type de réducteur de tension Pas de réducteur de tension externe
  • Taille du conduit compatible 1/2 po
  • À utiliser avec Connecteur pour presse-étoupe
  • Étanche aux liquides Oui
  • Température minimale de service -4 Degrees F
  • Caractéristiques de résistance Résistant à la corrosion
  • Sexe du fil Mâle
  • Type de filetage NPT
  • Pays d’origine Turquie (sous réserve de modification)