!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR CORDON ÉTANCHE LIQUIDES, ACIER INOXYDABLE,1/4 PO MNPT, 0,19 À 0,25 PO, ARGENT

CONNECTEUR CORDON ÉTANCHE LIQUIDES, ACIER INOXYDABLE,1/4 PO MNPT, 0,19 À 0,25 PO, ARGENT

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

CONNECTEUR CORDON ÉTANCHE LIQUIDES, ACIER INOXYDABLE,1/4 PO MNPT, 0,19 À 0,25 PO, ARGENT close
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
CONNECTEUR CORDON ÉTANCHE LIQUIDES, ACIER INOXYDABLE,1/4 PO MNPT, 0,19 À 0,25 PO, ARGENT

CONNECTEUR CORDON ÉTANCHE LIQUIDES, ACIER INOXYDABLE,1/4 PO MNPT, 0,19 À 0,25 PO, ARGENT

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 180,14 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 360,28 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 2 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLSHC1003SS
  • N° de modèle du manufacturier SHC1003SS
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121719
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ce connecteur de cordon est en acier inoxydable de couleur argent et répond aux normes CSA, titre 46-partie 111, UL 514B. Il s'utilise avec un dispositif de gestion de câbles Kellems. Il est résistant à la corrosion, est doté d'un raccord pour boîte MNPT de 1/4 po et d'un filetage NPT.

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur de cordon
  • Matériau du corpsAcier inoxydable
  • Raccordement du boîtier1/4 po MNPT
  • Pour le diamètre extérieur maximal du câble0,25 po
  • Classement de zone dangereuseClasse I, Division 2, Classe II, Division 1 & 2, Classe III, Division 1 & 2
  • Longueur - réducteur de tension externePas de réducteur de tension externe
  • Nb de cordons1
  • Classification environnementaleEmplacements dangereux
  • Matériau de colletAcier inoxydable
  • Type de conduit compatibleConnecteur de cordon étanche aux liquides
  • À utiliser avecGestion des fils Kellems
  • Indice IPIP66
  • Températures de service max.225 Degrees F
  • Classe NEMANEMA 12, NEMA 13, NEMA 4, NEMA 4X
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion
  • Sexe du filMâle
  • Type de filetageNPT
  • Couleur du corps Argent
  • Code couleur de l'estrope Rouge
  • Orientation de la connexion Droit
  • Pour le diamètre extérieur minimum du câble 0,19 po
  • Isolation Non
  • Matériau - réducteur de tension externe Pas de réducteur de tension externe
  • Type de réducteur de tension Pas de réducteur de tension externe
  • Matériau du raccord de réduction Néoprène
  • Taille du conduit compatible 1/4 po
  • Taille du formulaire F1
  • Taille de moyeu 1/4 po
  • Étanche aux liquides Oui
  • Température minimale de service -30 Degrees F
  • Longueur hors tout 1 3/8 po
  • Normes Certifié CSA, titre 46-partie 111, UL 514B, approbation de la Garde côtière américaine
  • Taille de filetage 1/4 po