!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR, NYLON

CONNECTEUR, NYLON

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

CONNECTEUR, NYLON close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CONNECTEUR, NYLON

CONNECTEUR, NYLON

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.27 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG415C71
  • N° de modèle du manufacturier SEC755GALN
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121420
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur de cordon étanche aux liquides
  • Matériau du corpsNylon
  • Raccordement du boîtier3/4 po MNPT
  • Classement de zone dangereuseNon évalué
  • Longueur - réducteur de tension externePas de réducteur de tension externe
  • Nb de cordons1
  • Classification environnementaleÉtanche aux liquides
  • Taille du conduit compatible3/4 po
  • Taille de moyeu3/4 po
  • NormesCSA 220013, UL E41567
  • Taille de filetage3/4 po
  • Couleur du corps Gris
  • Code couleur de l'estrope Sans code
  • Orientation de la connexion Droite
  • Isolation Oui
  • Matériau - réducteur de tension externe Pas de réducteur de tension externe
  • Type de réducteur de tension Pas de réducteur de tension externe
  • Matériau de collet Nylon
  • Type de conduit compatible Connecteur de cordon étanche aux liquides
  • Étanche aux liquides Oui
  • Sexe du fil Mâle
  • Type de filetage NPT
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande