!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR, NYLON

CONNECTEUR, NYLON

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

CONNECTEUR, NYLON close
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
CONNECTEUR, NYLON

CONNECTEUR, NYLON

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.98 / CHAQUE
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
  • N° article WWG415C70
  • N° de modèle du manufacturier SEC75GALN
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121420
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.065 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur de cordon étanche aux liquides
  • Matériau du corpsNylon
  • Raccordement du boîtier3/4 po MNPT
  • Pour le diamètre extérieur maximal du câble0,71 po
  • Classement de zone dangereuseNon évalué
  • Longueur - réducteur de tension externePas de réducteur de tension externe
  • Nb de cordons1
  • Classification environnementaleÉtanche aux liquides
  • Taille du conduit compatible3/4 po
  • À utiliser avecGestion des fils Kellems
  • Indice IPIP66
  • NormesCSA 220013, UL E41567
  • Taille de filetage3/4 po
  • Couleur du corps Gris
  • Code couleur de l'estrope Sans code
  • Orientation de la connexion Droite
  • Pour le diamètre extérieur minimum du câble 0,45 po
  • Isolation Oui
  • Matériau - réducteur de tension externe Pas de réducteur de tension externe
  • Type de réducteur de tension Pas de réducteur de tension externe
  • Matériau de collet Nylon
  • Type de conduit compatible Connecteur de cordon étanche aux liquides
  • Taille de moyeu 3/4 po
  • Étanche aux liquides Oui
  • Sexe du fil Mâle
  • Type de filetage NPT