Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce connecteur de cordon PG à profil bas est en nylon noir. De plus, il répond aux normes CSA C22.2 no 18, UL 514B et VDE. Il s'utilise avec un dispositif de gestion de câbles Kellems. Il a une taille de moyeu de PG11, un raccord mâle pour boîte et un filetage PG.
Spécifications techniques
ArticleConnecteur de cordon
Matériau du corpsNylon
Raccordement du boîtierPG11, mâle
Pour le diamètre extérieur maximal du câble0,4 po
Classement de zone dangereuseNon évalué
Longueur - réducteur de tension externePas de réducteur de tension externe
Nb de cordons1
Classification environnementaleRésistant aux flammes
Type de conduit compatibleConnecteur de cordon étanche aux liquides
Taille de moyeuPG11
Étanche aux liquidesOui
Température minimale de service-22 Degrees F
NormesCSA C22.2 n Degrees 18, UL 514B, VDE
Taille de filetagePG11
Couleur du corpsNoir
Code couleur de l'estropeSans code
Orientation de la connexionDroit
Pour le diamètre extérieur minimum du câble0,23 po
IsolationOui
Matériau - réducteur de tension externePas de réducteur de tension externe
Type de réducteur de tensionPas de réducteur de tension externe
Matériau de colletNylon
À utiliser avecGestion des fils Kellems
Indice IPIP66
Températures de service max.225 Degrees F
Longueur hors tout1 1/2 po
Sexe du filMâle
Type de filetageGuide du participant
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 5,45 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 0,73 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: