!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR MALE AI DE 3/8 X 3/8 NPT

CONNECTEUR MALE AI DE 3/8 X 3/8 NPT

LEGRIS

CONNECTEUR MALE AI DE 3/8 X 3/8 NPT close
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
CONNECTEUR MALE AI DE 3/8 X 3/8 NPT

CONNECTEUR MALE AI DE 3/8 X 3/8 NPT

LEGRIS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $128.41 / CHAQUE
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
  • N° article LGR38056018
  • N° de modèle du manufacturier 3805 60 18
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • Forme spécifique du raccord de tuyauConnecteur
  • Taille du tube côté B du raccord3/8 po
  • Matériau de raccordAcier inoxydable
  • Températures de service max.302 degrés F
  • Température minimale de service13 degrés F
  • Type de raccordement du côté B du raccord MNPT
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord 3/8 po
  • Classe de matériau 316L
  • Longueur hors tout 15/16 po
  • Système de mesure Impérial