!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD DE CONDUIT ÉTANCHE AUX LIQUIDES, NYLON, 3 31/32 PO LONGUEUR, NOIR

RACCORD DE CONDUIT ÉTANCHE AUX LIQUIDES, NYLON, 3 31/32 PO LONGUEUR, NOIR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

RACCORD DE CONDUIT ÉTANCHE AUX LIQUIDES, NYLON, 3 31/32 PO LONGUEUR, NOIR close
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
RACCORD DE CONDUIT ÉTANCHE AUX LIQUIDES, NYLON, 3 31/32 PO LONGUEUR, NOIR

RACCORD DE CONDUIT ÉTANCHE AUX LIQUIDES, NYLON, 3 31/32 PO LONGUEUR, NOIR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 59,56 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 297,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 5 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLP1009NBK
  • N° de modèle du manufacturier P1009NBK
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de conduit étanche aux liquides
  • Taille standard1 po
  • Raccordement du boîtier1 po MNPT
  • CouleurNoir
  • Orientation de la connexion90 Degrees
  • Classement de zone dangereuseNon évalué
  • Style connecteur90 Degrees
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur, extérieur
  • Hauteur hors tout2 27/32 po
  • Angle du coude90 Degrees
  • Isolation Oui
  • Type de conduit compatible Conduit flexible non métallique étanche aux liquides
  • Matériau Nylon
  • À utiliser avec Conduit flexible non métallique étanche aux liquides
  • Matériau du treillis Pas de treillis de réduction de tension
  • Taille de l'embout compatible 1 po
  • Cosse externe de mise à la terre Non
  • Longueur de maille Pas de treillis de réduction de tension
  • Longueur hors tout 3 31/32 po
  • Normes Certifié CSA, répertorié UL