!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECT BATTERIE FANION POS CAL 1/0

CONNECT BATTERIE FANION POS CAL 1/0

GROTE

CONNECT BATTERIE FANION POS CAL 1/0 close
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
CONNECT BATTERIE FANION POS CAL 1/0

CONNECT BATTERIE FANION POS CAL 1/0

GROTE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 21,98 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 109,90 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article GRO84-9096
  • N° de modèle du manufacturier 84-9096
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121421
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.43 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePositif
  • Calibre1/0
  • CaractéristiquesSurface ultra lisse qui résiste aux substances nocives et à la corrosion, peut être sertie ou soudée, peut être installée avec la majorité des outils de sertissage, les pinces sont marquées pour faciliter l'identification, disponible au détail ou en gros volume
  • ComprendBoulon 5/16 po
  • Type de connexion Boulon
  • Polarité Positive
  • Normes SAE J163