!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
Q/DC FEMELLE,16-14 AWG,600 V,NU,0,187 PO,CUIVRE ÉTAMÉ,PQ 100

Q/DC FEMELLE,16-14 AWG,600 V,NU,0,187 PO,CUIVRE ÉTAMÉ,PQ 100

PICO

Q/DC FEMELLE,16-14 AWG,600 V,NU,0,187 PO,CUIVRE ÉTAMÉ,PQ 100 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Q/DC FEMELLE,16-14 AWG,600 V,NU,0,187 PO,CUIVRE ÉTAMÉ,PQ 100

Q/DC FEMELLE,16-14 AWG,600 V,NU,0,187 PO,CUIVRE ÉTAMÉ,PQ 100

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.64 / PAQUET de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PIC2451CS
  • N° de modèle du manufacturier 2451-CS
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121400
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.125 lb

Informations sur le produit

Cette déconnexion rapide femelle classée 22-18 AWG est livrée en paquet de 100. Il a une languette de 0,250 pouce. La borne de fil isolé est fabriquée en cuivre pour une conductivité électrique maximale. Le manchon isolé en vinyle nu offre une bonne résistance. Il a un cuivre étamé et une tension maximale de 600.

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur
  • Matériau des contactsCuivre
  • Taille minimale du fil14 AWG
  • Largeur d'onglet0,187 po
  • Style de coutureAbouté
  • Type d'isolationNon isolé
  • Finition des contacts Étain
  • Couleur d'isolation Nu
  • Taille maximale du fil 16 AWG
  • Conforme à la directive RoHS Oui
  • Normes RoHS
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande