!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR, ALUMINIUM

CONNECTEUR, ALUMINIUM

THOMAS & BETTS

CONNECTEUR, ALUMINIUM close
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
CONNECTEUR, ALUMINIUM

CONNECTEUR, ALUMINIUM

THOMAS & BETTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $258.54 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2FPH7
  • N° de modèle du manufacturier TCF200153AL
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121202
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.65 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur de cordon d'évaluation amélioré
  • Matériau du corpsAluminium
  • Raccordement du boîtier2 po MNPT
  • Pour le diamètre extérieur maximal du câble1,53 po
  • Classement de zone dangereuseClasse I, Zone 1, Classe I, Zone 2, Division 2
  • Longueur - réducteur de tension externePas de réducteur de tension externe
  • Nb de cordons1
  • Classification environnementaleEmplacements dangereux, vapeur
  • Matériau de colletAluminium
  • À utiliser avecConnecteur pour presse-étoupe
  • Indice IPIP66
  • Température minimale de service-40 Degrees F
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion
  • Sexe du filMâle
  • Type de filetageNPT
  • Couleur du corps Argent
  • Code couleur de l'estrope Sans code
  • Orientation de la connexion Droite
  • Pour le diamètre extérieur minimum du câble 1,19 po
  • Isolation Non
  • Matériau - réducteur de tension externe Pas de réducteur de tension externe
  • Type de réducteur de tension Pas de réducteur de tension externe
  • Matériau du raccord de réduction Néoprène
  • Taille du conduit compatible 2 po
  • Taille de moyeu 2 po
  • Températures de service max. 194 Degrees F
  • Longueur hors tout 5-1/16 po
  • Normes Classe 4418-05, CSA LR4484, conformité RoHS
  • Taille de filetage 2 po
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)