!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONN MALE DBLE RESSORT,22-18 AWG,0,250 PO,4,409 PO LONG,PQ 50

CONN MALE DBLE RESSORT,22-18 AWG,0,250 PO,4,409 PO LONG,PQ 50

PICO

CONN MALE DBLE RESSORT,22-18 AWG,0,250 PO,4,409 PO LONG,PQ 50 close
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
CONN MALE DBLE RESSORT,22-18 AWG,0,250 PO,4,409 PO LONG,PQ 50

CONN MALE DBLE RESSORT,22-18 AWG,0,250 PO,4,409 PO LONG,PQ 50

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.91 / PAQUET de 50
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
  • N° article PIC1764-15
  • N° de modèle du manufacturier 1764-15
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121400
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Ce connecteur rapide femelle double a une gamme de fils de 22-18 AWG. Il vient dans une taille de languette de 0,250 pouce. Il est livré en paquets de 50. Température maximale de 105 °C et une tension maximale de 300 volts, Il a une longueur totale de 4,409 pouces. Le matériau de connexion est en cuivre (alliage 110).

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur
  • Matériau des contactsCuivre
  • Couverture de l'isolationCouverture totale
  • Taille minimale du fil18 AWG
  • Largeur d'onglet0,25 po
  • Conforme à la directive RoHSOui
  • NormesNEMA, RoHS
  • Longueur hors tout4,409 po
  • Finition des contacts Étain
  • Couleur d'isolation Rouge
  • Matériau d'isolation Nylon
  • Taille maximale du fil 22 AWG
  • Style de terminaison Sertissage
  • Style de couture Abouté
  • Style du baril Réducteur de tension