!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
Q/C FEMELLE,22-18 AWG,300V,NON ISOLÉ,0,250 PO,4,409 PO LONG,CUIVRE,PQ 100

Q/C FEMELLE,22-18 AWG,300V,NON ISOLÉ,0,250 PO,4,409 PO LONG,CUIVRE,PQ 100

PICO

Q/C FEMELLE,22-18 AWG,300V,NON ISOLÉ,0,250 PO,4,409 PO LONG,CUIVRE,PQ 100 close
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
Q/C FEMELLE,22-18 AWG,300V,NON ISOLÉ,0,250 PO,4,409 PO LONG,CUIVRE,PQ 100

Q/C FEMELLE,22-18 AWG,300V,NON ISOLÉ,0,250 PO,4,409 PO LONG,CUIVRE,PQ 100

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $44.29 / PAQUET de 100
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
  • N° article PIC2955CS
  • N° de modèle du manufacturier 2955-CS
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121400
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.235 lb

Informations sur le produit

Ce connecteur rapide femelle a une gamme de fils de 22-18 AWG. Il vient dans une taille de languette de 0,250 pouce et est livré en paquet de 100. Il n'est pas isolé et a une longueur totale de 4,409 pouces. Il a une soudure bout à bout, un matériau de jointure en cuivre (alliage 110) et est livré avec une extrémité en laiton sans soudure bout à bout.

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur
  • Matériau des contactsLaiton, cuivre
  • Matériau d'isolationNylon
  • Taille maximale du fil22 AWG
  • Style de terminaisonSertissage
  • Style de coutureAbouté, sans joint
  • Style du barilRéducteur de tension
  • Finition des contacts Étain
  • Couleur d'isolation Rouge
  • Taille minimale du fil 18 AWG
  • Largeur d'onglet 0,25 po
  • Conforme à la directive RoHS Oui
  • Normes RoHS
  • Longueur hors tout 4,409 po