Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette déconnexion rapide femelle a une gamme de fils de 22-18 AWG. Elle vient dans une taille de languette de 0,250 pouce et est livrée en paquet de 100. Elle a une longueur totale de 4,409 pouces. Elle a un matériau de jointure en laiton et une isolation en nylon qui peut supporter une température maximale de 105 °C et une tension maximale de 600.
Spécifications techniques
ArticleConnecteur
Couleur d'isolationRouge
Matériau d'isolationNylon
Taille minimale du fil18 AWG
Tension maximale600 V
Indice d'inflammabilité UL 94V-2
Style de coutureAbouté
Style du barilRéducteur de tension
Longueur hors tout4,409 po
Matériau des contactsLaiton
Couverture de l'isolationCouverture totale
Température maximale de fonctionnement221 Degrees F
Taille maximale du fil22 AWG
Largeur d'onglet0,25 po
Conforme à la directive RoHSOui
NormesUL, RoHS
Température minimale de service-85 Degrees F
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca