!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
Q/C FEMELLE,16-14 AWG,0,250 PO,4,409 PO LONG,CUIVRE (ALLIAGE 110),NYL,PQ 100

Q/C FEMELLE,16-14 AWG,0,250 PO,4,409 PO LONG,CUIVRE (ALLIAGE 110),NYL,PQ 100

PICO

Q/C FEMELLE,16-14 AWG,0,250 PO,4,409 PO LONG,CUIVRE (ALLIAGE 110),NYL,PQ 100 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Q/C FEMELLE,16-14 AWG,0,250 PO,4,409 PO LONG,CUIVRE (ALLIAGE 110),NYL,PQ 100

Q/C FEMELLE,16-14 AWG,0,250 PO,4,409 PO LONG,CUIVRE (ALLIAGE 110),NYL,PQ 100

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.89 / PAQUET de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PIC2455CS
  • N° de modèle du manufacturier 2455-CS
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121400
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.204 lb

Informations sur le produit

Ce connecteur rapide femelle a une gamme de fils de 16-14 AWG. Il vient dans une taille de languette de 0,250 pouce. Il est livré dans un paquet de 100. Il est non isolé et dispose d'une norme ROHS. Il a une longueur totale de 4,409 pouces, une soudure bout à bout et un matériau de connexion en cuivre (alliage 110).

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur
  • Matériau des contactsCuivre
  • Taille minimale du fil14 AWG
  • Largeur d'onglet0,25 po
  • Style de coutureAbouté
  • Type d'isolationNon isolé
  • Finition des contacts Étain
  • Couleur d'isolation Nu
  • Taille maximale du fil 16 AWG
  • Conforme à la directive RoHS Oui
  • Normes RoHS
  • Longueur hors tout 4,409 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande