!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GAINE THERMORETRACTABLE MALE Q/C,12-10 AWG,600V,0,250 PO,4,409 PO LONG,CUIVRE,PAQUET DE 25

GAINE THERMORETRACTABLE MALE Q/C,12-10 AWG,600V,0,250 PO,4,409 PO LONG,CUIVRE,PAQUET DE 25

PICO

GAINE THERMORETRACTABLE MALE Q/C,12-10 AWG,600V,0,250 PO,4,409 PO LONG,CUIVRE,PAQUET DE 25 close
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
GAINE THERMORETRACTABLE MALE Q/C,12-10 AWG,600V,0,250 PO,4,409 PO LONG,CUIVRE,PAQUET DE 25

GAINE THERMORETRACTABLE MALE Q/C,12-10 AWG,600V,0,250 PO,4,409 PO LONG,CUIVRE,PAQUET DE 25

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $28.59 / PAQUET de 25
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
  • N° article PIC6056-15
  • N° de modèle du manufacturier 6056-15
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121400
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.104 lb

Informations sur le produit

Il a un matériau de jonction en alliage de cuivre 110 et est livré en paquet de 25. Il peut fonctionner à une température maximale de 105 °C et une tension maximale de 600. Avec une longueur totale de 4,409 pouces, ce connecteur rapide thermorétractable mâle a une gamme de fils de 12-10 AWG et une taille de languette de 0,250 pouces.

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur
  • Matériau des contactsCuivre
  • Matériau d'isolationPolyoléfine
  • Taille maximale du fil12 AWG
  • Conforme à la directive RoHSOui
  • NormesRoHS
  • Longueur hors tout4,409 po
  • Finition des contacts Étain
  • Couleur d'isolation Jaune
  • Taille minimale du fil 10 AWG
  • Largeur d'onglet 0,25 po
  • Style de couture Brasé
  • Type d'isolation Thermo-rétractable