!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD DE TUBE THERMORÉTR FEMELLE Q/C,12-10 AWG,600V,0,250 PO,PAQUET DE 25

RACCORD DE TUBE THERMORÉTR FEMELLE Q/C,12-10 AWG,600V,0,250 PO,PAQUET DE 25

PICO

RACCORD DE TUBE THERMORÉTR FEMELLE Q/C,12-10 AWG,600V,0,250 PO,PAQUET DE 25 close
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
RACCORD DE TUBE THERMORÉTR FEMELLE Q/C,12-10 AWG,600V,0,250 PO,PAQUET DE 25

RACCORD DE TUBE THERMORÉTR FEMELLE Q/C,12-10 AWG,600V,0,250 PO,PAQUET DE 25

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $27.97 / PAQUET de 25
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
  • N° article PIC6055-15
  • N° de modèle du manufacturier 6055-15
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121400
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.088 lb

Informations sur le produit

Ce connecteur femelle à tube thermorétractable à connexion rapide mesure 4,409 pouces de longueur totale. Il est 12-10 AWG et est livré en paquet de 25. Il a une tension maximale de 600 volts et une taille de languette de 0,250 pouces. Il est livré avec une norme ROHS, une couture brasée et une température maximale de 105 °C.

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur
  • Matériau des contactsCuivre
  • Matériau d'isolationPolyoléfine
  • Taille maximale du fil12 AWG
  • Conforme à la directive RoHSOui
  • NormesRoHS
  • Longueur hors tout4,409 po
  • Finition des contacts Étain
  • Couleur d'isolation Jaune
  • Taille minimale du fil 10 AWG
  • Largeur d'onglet 0,25 po
  • Style de couture Brasé
  • Type d'isolation Thermo-rétractable