!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GAINE THERMORETRACTABLE FEMELLE Q/C,22-18 AWG,600V,0,250 PO,CUIVRE,PAQUET DE 25

GAINE THERMORETRACTABLE FEMELLE Q/C,22-18 AWG,600V,0,250 PO,CUIVRE,PAQUET DE 25

PICO

GAINE THERMORETRACTABLE FEMELLE Q/C,22-18 AWG,600V,0,250 PO,CUIVRE,PAQUET DE 25 close
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
GAINE THERMORETRACTABLE FEMELLE Q/C,22-18 AWG,600V,0,250 PO,CUIVRE,PAQUET DE 25

GAINE THERMORETRACTABLE FEMELLE Q/C,22-18 AWG,600V,0,250 PO,CUIVRE,PAQUET DE 25

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.63 / PAQUET de 25
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
  • N° article PIC5865-15
  • N° de modèle du manufacturier 5865-15
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121400
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.086 lb

Informations sur le produit

Ce connecteur rapide femelle thermorétractable a une gamme de fils de 22 à 18 AWG avec une taille de languette de 0,250 pouce. Il a une jointure en cuivre (alliage 110) et est livré en paquet de 25. Avec une performance à une température maximale de 105 °C et une tension maximale de 600, il a une longueur totale de 4,409 pouces.

Spécifications techniques

  • ArticleInterrupteurs de sectionnement rapides thermo-rétractables femelles AWG
  • Largeur d'onglet0.25 in
  • Longueur hors tout4,409 po
  • Couleur d'isolation Rouge
  • Normes RoHS
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)