!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GAINE THERMORETRACTABLE MALE Q/C,22-18 AWG,600V,0,250 PO,4,409 PO LONG,CUIVRE,PAQUET DE 25

GAINE THERMORETRACTABLE MALE Q/C,22-18 AWG,600V,0,250 PO,4,409 PO LONG,CUIVRE,PAQUET DE 25

PICO

GAINE THERMORETRACTABLE MALE Q/C,22-18 AWG,600V,0,250 PO,4,409 PO LONG,CUIVRE,PAQUET DE 25 close
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
GAINE THERMORETRACTABLE MALE Q/C,22-18 AWG,600V,0,250 PO,4,409 PO LONG,CUIVRE,PAQUET DE 25

GAINE THERMORETRACTABLE MALE Q/C,22-18 AWG,600V,0,250 PO,4,409 PO LONG,CUIVRE,PAQUET DE 25

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $27.43 / PAQUET de 25
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
  • N° article PIC5864-15
  • N° de modèle du manufacturier 5864-15
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121400
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Il a une jointure en alliage de cuivre (alliage 110) et est livré en paquet de 25. Il peut fonctionner à une température maximale de 105 °C et une tension maximale de 600. Avec une longueur totale de 4,409 pouces, ce connecteur rapide thermorétractable mâle a une gamme de fils de 22-18 AWG et une taille de languette de 0,250 pouces.

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur
  • Matériau des contactsCuivre
  • Couverture de l'isolationCouverture totale
  • Taille minimale du fil18 AWG
  • Largeur d'onglet0,25 po
  • Style de coutureBrasé
  • Type d'isolationThermo-rétractable
  • Finition des contacts Étain
  • Couleur d'isolation Rouge
  • Matériau d'isolation Polyoléfine
  • Taille maximale du fil 22 AWG
  • Conforme à la directive RoHS Oui
  • Normes RoHS
  • Longueur hors tout 4,409 po