!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONN MALE DBLE RESSORT,0,250 PO,4,409 PO LONG,16-14 AWG,PQ 100

CONN MALE DBLE RESSORT,0,250 PO,4,409 PO LONG,16-14 AWG,PQ 100

PICO

CONN MALE DBLE RESSORT,0,250 PO,4,409 PO LONG,16-14 AWG,PQ 100 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CONN MALE DBLE RESSORT,0,250 PO,4,409 PO LONG,16-14 AWG,PQ 100

CONN MALE DBLE RESSORT,0,250 PO,4,409 PO LONG,16-14 AWG,PQ 100

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $20.69 / PAQUET de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PIC1864CP
  • N° de modèle du manufacturier 1864-CP
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121400
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.309 lb

Informations sur le produit

Ce sectionneur rapide mâle vinyle bleu à double ressort a une gamme de fils de 16-14 AWG. Il vient dans une taille de languette de 0,250 pouce. Il est livré dans un paquet de 100. Température maximale de 75 °C et une tension maximale de 600 volts. D'une longueur totale de 4,409 pouces, il dispose d'une jointure en cuivre.

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur rapide
  • Largeur d'onglet0.25 in
  • Longueur hors tout4,409 po
  • Couleur d'isolation Bleu
  • Normes RoHS
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande