!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GAINE THERMORETRACTABLE FEMELLE Q/C,12-10 AWG,600V,0,250 PO,4,409 PO LONG,CUIVRE,PQ

GAINE THERMORETRACTABLE FEMELLE Q/C,12-10 AWG,600V,0,250 PO,4,409 PO LONG,CUIVRE,PQ

PICO

GAINE THERMORETRACTABLE FEMELLE Q/C,12-10 AWG,600V,0,250 PO,4,409 PO LONG,CUIVRE,PQ close
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
GAINE THERMORETRACTABLE FEMELLE Q/C,12-10 AWG,600V,0,250 PO,4,409 PO LONG,CUIVRE,PQ

GAINE THERMORETRACTABLE FEMELLE Q/C,12-10 AWG,600V,0,250 PO,4,409 PO LONG,CUIVRE,PQ

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $133.53 / PAQUET de 100
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
  • N° article PIC6065C
  • N° de modèle du manufacturier 6065C
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121400
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.377 lb

Informations sur le produit

Ce connecteur de tube thermorétractable à connexion rapide femelle entièrement isolé mesure 4,409 pouces de longueur totale, est de 12-10 AWG et est livré par paquet. Il a une tension maximale de 600 et une taille de languette de 0,250 pouces. Il a une jointure en cuivre et une température maximale de 105 °C.

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur
  • Matériau des contactsCuivre
  • Couverture de l'isolationCouverture totale
  • Taille minimale du fil10 AWG
  • Largeur d'onglet0,25 po
  • Style de coutureBrasé
  • Type d'isolationThermo-rétractable
  • Finition des contacts Étain
  • Couleur d'isolation Jaune
  • Matériau d'isolation Polyoléfine
  • Taille maximale du fil 12 AWG
  • Conforme à la directive RoHS Oui
  • Normes RoHS
  • Longueur hors tout 4,4 po